メイン画像
ブラストン
ブラストンの 粘着マット
スティッキーマット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1シート(30枚)
注文コード
14469790
品番
BSC-84003-1S-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
汚れたフィルムをはがすだけで、いつでも清潔な環境にすることができます。
裏面も高い粘着性で確実に固定します。
連番タグ付でマットの残数確認が容易です。
用途
各種製造工場、特に半導体・電気電子機器製造工場や印刷工場。
クリーンルームの入り口など。
食品加工工場。
トラスコ品番
412-7854
材質
フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:水性アクリル乳酸
長さ(mm)
900
幅(mm)
600
厚さ(mm)
1.6
色
ブルー
タイプ
弱粘着
箱入数
シート:10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません