メイン画像
ヤマト科学
ヤマト科学の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
ヤマト科学の 器具洗浄/超音波洗浄器
ヤマト科学の 洗浄器
超音波洗浄器
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14469808
品番
CPX5800H-J
参考基準価格(税別)
¥370,000
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
球面波発振技術によって強力で均一な超音波を液中に発振させ、ムラの無い洗浄が可能です。
脱脂、固着物の除去などの洗浄はもちろん、分散や溶解、抽出などのアプリケーションにも利用可能です。
用途
洗浄、脱脂、分散、溶解、抽出。
付属品
ステンレス受台、タンクカバー(樹脂製)
仕様
ドレイン(排水溝):あり
トラスコ品番
789-9921
材質
洗浄槽:ステンレス鋼(SUS304)
幅(mm)
398
高さ(mm)
381
奥行(mm)
398
電源(V)
単相100
消費電力(W)
410
槽内寸法(mm)
301×240×150
ヒーター(W)
200
発振周波数(kHz)
40
高周波出力(W)
160
槽容量(L)
9.5
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません