メイン画像

パワードラム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14469835 品番 POM-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

UN(危険物の運送に関する国際勧告)取得しています。
機能的なオープントップタイプです。
容器も独特の気密構造を持ちガスケットに加えられる必要以上の荷重を本体上部のフランジが吸収して気密性を保持します。

用途工業用薬品をはじめ、塗料、食品、医薬品、農産物など、主にエマルジョン、粉体、固形物などの輸送・貯蔵に使用できます。 トラスコ品番759-1811 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)×230(可能) ブルー 高さ(mm)882 容量(L)203 口内径(Φmm)521 直径(mm)586 取手なし
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,900 / 税込 ¥4,290
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする