メイン画像
積水成型工業
積水成型工業の ガラス・樹脂・金属容器
積水成型工業の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
積水成型工業の ドラム缶
クリーンポリドラム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14469851
品番
B3210000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
クリーン環境で容器内のパーティクルを管理して製造しています。
UN規格適合品です。
耐薬品性、耐油性に優れています。
スチール製にくらべて約1/2の軽さです。
用途
液体の配送・保管に。
高純度薬品の輸送や保管に。
トラスコ品番
795-4034
材質
ポリエチレン(PE)
色
ブルー
高さ(mm)
901
容量(L)
200
直径(mm)
581
リング径(Φmm)
581
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,900
/
税込
¥
4,290
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません