メイン画像

ASL-110PP-BK ミーティングチェアASL-110PPシリーズ アイリスチトセ 14469887 ASL-110PP-BK ミーティングチェアASL-110PPシリーズ アイリスチトセ 14469887 ASL-110PP-BK ミーティングチェアASL-110PPシリーズ アイリスチトセ 14469887 ASL-110PP-BK ミーティングチェアASL-110PPシリーズ アイリスチトセ 14469887

ミーティングチェアASL-110PPシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード14469887 品番ASL-110PP-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

背・座樹脂製なので軽くて持ち運びがしやすく、汚れてもお手入れが大変しやすいです。
スタッキングできる構造なので使用しない時は、省スペースで収納できます。(8脚まで)
ベーシックなカラーを採用してますので、会議室、ミーティングテーブル、食堂など幅広いシーンで使用できます。

用途会議室、ミーティングスペース・食堂用の椅子です。 トラスコ品番790-1984 材質背・座:ポリプロピレン(PP)、脚:スチール(電着塗装) ブラック 高さ(mm)750 張地ポリプロピレン 座幅(mm)430 座高(mm)415 座奥行(mm)455 グリーン購入法適合 色(脚部)シルバー 色(座面)ブラック 色(背面)ブラック
注意
※お手入れ時に、シンナーやアルコール類の使用は絶対やめて下さい。
※汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で拭いたあと、硬くしぼったタオルなどで洗剤が残らないように十分水拭きして下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,600 / 税込 ¥2,860
北海道地方数量1につき ¥3,900 / 税込 ¥4,290
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする