メイン画像

ミーティングチェアLTS-4Cシリーズ(キャスタータイプ) 布張りタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 14469896 品番 LTS-4C-F-BL
参考基準価格(税別)¥27,400 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

二重クッションを採用した4本脚のキャスター付チェアです。
背面部の角がフックになります。
背面がつかみ易い大きな取っ手

用途会議室・オフィス・ミーティングルームなど トラスコ品番443-9562 材質背部:ポリプロピレン(PP)、座部:ポリプロピレン(PP)芯材、クッション:ウレタンフォーム、脚部:スチールパイプ(電着塗装)+ウレタン双輪キャスター 幅(mm)520 ブルー 高さ(mm)790 奥行(mm)535 キャスター 張地布張り 対応平積みで7脚までスタッキング可能 キャスター径(Φmm)50 座面高さ(mm)440 座幅(mm)419 座奥行(mm)448 グリーン購入法適合 色(脚部)シルバー 色(座面)ブルー 色(背面)ホワイト
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
北海道地方数量1につき ¥2,900 / 税込 ¥3,190
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする