メイン画像
アイリスチトセ
アイリスチトセの 椅子
アイリスチトセの ミーティングチェア
ミーティングチェアLTS-4Cシリーズ(キャスタータイプ) 布張りタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
14469905
品番
LTS-4C-F-GR
参考基準価格(税別)
¥27,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
二重クッションを採用した4本脚のキャスター付チェアです。
背面部の角がフックになります。
背面がつかみ易い大きな取っ手
用途
会議室・オフィス・ミーティングルームなど
トラスコ品番
443-9571
材質
背部:ポリプロピレン(PP)、座部:ポリプロピレン(PP)芯材、クッション:ウレタンフォーム、脚部:スチールパイプ(電着塗装)+ウレタン双輪キャスター
幅(mm)
520
色
グリーン
高さ(mm)
790
奥行(mm)
535
キャスター
有
張地
布張り
対応
平積みで7脚までスタッキング可能
キャスター径(Φmm)
50
座面高さ(mm)
440
座幅(mm)
419
座奥行(mm)
448
グリーン購入法
適合
色(脚部)
シルバー
色(座面)
グリーン
色(背面)
ホワイト
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量1につき
¥
2,900
/
税込
¥
3,190
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません