メイン画像
日本緑十字社
日本緑十字社の 交通標識(道路/路面/駐車場)
日本緑十字社の 道路標識/構内標識
アーチ型スタンド ポリエチレン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14469966
品番
116170
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
車両出入口付近などの迷惑駐車対策に最適です。
組み立て式なので収納性にも優れています。
両サイドにフックが付いており、別売のプラチェーンなどによるジョイントが可能です。
用途
車止めや迷惑駐車対策に。
トラスコ品番
106-7944
材質
ポリエチレン
幅(mm)
900
色
黄
高さ(mm)
725
取付方式
スタンド
ポール径(Φmm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
台座径(Φmm)
255
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量1につき
¥
2,900
/
税込
¥
3,190
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません