メイン画像
つくし工房
つくし工房の 幕・旗
つくし工房の 表示旗
安全旗・衛生旗 単管用フラッグハンガー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14469975
品番
SP-15
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
無風でも社旗、安全旗がはっきり見えます。
用途
単管パイプを使用して社旗や安全旗を掲揚する際に使用します。
付属品
扁平球、クリップ×2、下部固定リング
トラスコ品番
463-3415
材質
スチール
縦(mm)
230
横(mm)
1550
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません