メイン画像

ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト (クワガタポリドラム用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14470115 品番RX-K
参考基準価格(税別)¥320,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

”クワガタ”をドラム缶に押し込み、持ち上げるだけでチャックは自動的に行われます。
チャックの解除もドラム缶の着地と同時に自動的に行われます。
ツバ直径がΦ470〜570mmのドラム缶をつかめます。

仕様足踏操作力(kg):25 トラスコ品番135-9206 材質スチール(SS400) ストローク(mm)ドラム缶:430 全長(mm)1090 全幅(mm)890 全高(mm)1040 均等荷重(kg)300 前輪内幅WI(mm)650 車輪径(Φmm)前輪/後輪Φ250ジェン2個/Φ150ジェン2個
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥22,000 / 税込 ¥24,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする