メイン画像
YAMASIN
YAMASINの 水平器・水準器・墨出器
YAMASINの 墨打器/墨差し
YAMASINの レーザー墨出器
グリーンレーザー墨出し器
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
14470176
品番
GLZ-4-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
明るい場所でも見やすいグリーンレーザーです。
長寿命・安定照射を可能にし、より細く鮮明な照射ラインを実現しています。
付属品
単3アルカリ乾電池×3個、L型板、アルミケース、レーザーゴーグル
トラスコ品番
834-5534
セット内容
レーザー墨出器:GLZ-4、受光器:BBR-GL、専用エレベーター三脚
電源
単3電池×3個(付属)、ACアダプター(付属)
精度
±1mm/10m
保護等級
IP54
自動補正範囲
±3°
縦(mm)
193
横(mm)
120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1につき
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません