メイン画像

アルミニューイーゼル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14470271 品番 ANEZ-S
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

アルミニューイーゼルは、木製とは違い、軽くて丈夫です。
軽量パネル用のスタンドです。
一体型ホルダーで、上下に動かし調節するだけで簡単にセットできます。
総アルミ製なので軽く、丈夫でサビにも強いアルマイト仕上です。

トラスコ品番819-0854 材質フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上、ホルダー:アルミ/アルマイト加工仕上 シルバー 規格A2〜A1 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)430×395×970 枠の色シルバー パネルA2〜A1
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする