メイン画像

パネルスタンド アルミフリーイーゼル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14470395 品番 AFEZ430
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

安定感抜群のアルミ製パネルイーゼルスタンドです。
頑丈なパネルホルダーを使用しているため、大型パネルや内照式LEDパネルなど、重量パネルを展示するのに最適です。
ホルダーをスライドすることで、様々サイズのパネルを展示可能です。
安心の日本製です。

用途ポスター展示用。 トラスコ品番143-5618 材質フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上 タイプ片面 規格A2〜A1 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)430×480×1180 適合サイズ(mm)縦550〜1100×横730 枠の色シルバー パネルA2〜A1
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする