メイン画像

フロアーサインスタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 パネルA4 注文コード14470456 品番DOYA3A4Y
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はパネルなど4種類から選べます 他の種類を見る

リーズナブルでスタイリッシュな定番ポールサインスタンドです。
専用ケースに横からスライドするだけなのでポスター交換は簡単です。
表裏の両面展示もできます。
安心の日本製です。
移動の際は本体ポール部分を持ち上げて下さい。

用途ポスター展示に。 トラスコ品番143-4030 材質ポール:#400ステンレスΦ19.0、ベース部:350mm×350mm t:1.6mm ガルバニュウム鋼板、面板:塩ビ(1mm厚)、芯材:アルミ複合板3mm厚(白) タイプ片面 全高(mm)1040 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)297×350×1040 パネルA4 ポスター寸法(mm)A4横(W297×H210) 面板寸法(mm)W297×H217
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする