メイン画像

BOPSSA3K 屋外ポールサインスタンド TOKISEI 14470499 BOPSSA3K 屋外ポールサインスタンド TOKISEI 14470499 BOPSSA3K 屋外ポールサインスタンド TOKISEI 14470499 BOPSSA3K 屋外ポールサインスタンド TOKISEI 14470499

屋外ポールサインスタンド

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14470499 品番 BOPSSA3K
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

屋外対応のポールサインスタンドです。
ポスター交換は上辺から抜き差しするだけでとても簡単です。
専用の水タンクがついているので、野外イベントでも使用できます。

用途ポスター展示に。 トラスコ品番143-7209 材質パネルフレーム:22×25mm アルミ押し出し材/アルマイト仕上、ポール部:30×30mm アルミ押し出し材/アルマイト仕上、ベース部:Φ300mmスチール製/表面コートステンレス、面板:3mm厚アルミ複合板(白)、表面カバー:1.5mm厚アクリル板 ブラック タイプ片面 規格A3 全高(mm)1030 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)333×300×1030 枠の色ブラック 板面(縦×横)(mm)456×333 パネルA3
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14470490
2026-01-16
用途:
駐車場の案内
サービス業

思ってたより倒れやすかった。。倒れるととめたネジが緩んでしまうので直すのが手間でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする