メイン画像
光
光の 樹脂素材
光の アクリル
光の アクリル樹脂板・シート
アクリル製無地板
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
14470587
品番
A068-3UL
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
耐候性、透明性・光沢あり加工しやすいアクリル板です。
ガラスより軽量で割れにくいです。
板厚の均一性に優れています。
用途
機械カバー・ディスプレー・パーテーション・標示板に。
広告板・照明器具・建築資材・ガラスの代用として。
トラスコ品番
001-4818
材質
アクリル
長さ(mm)
約1300
幅(mm)
約1100
厚さ(mm)
3
色
白
取付
穴ナシ(加工フリー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長