メイン画像
光
光の 樹脂素材
光の PET
リサイクルPETシート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
14470727
品番
RPT9061-3
参考基準価格(税別)
¥2,320
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ペットボトルのリサイクル等、再生原料を100%使用した地球環境にやさしい樹脂シートです。
用途
標示板、下敷き、ディスプレイ、プレートなどに。
トラスコ品番
645-2146
材質
再生PET樹脂
長さ(mm)
約900
幅(mm)
約600
厚さ(mm)
1
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※熱により結晶化(白化現象)が起こるので、熱加工には不向きです。
※溶剤型接着剤(メーカー品番 PBN-1等)での接着加工はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長