オプショナルヘッダー チタン E-B13E1

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14473816 品番E-B13E1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥288,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:E-B13E1
アクラポビッチ(品番:S-B13SO4-HJGT/BL)、BMW純正アクセサリーアクラポビッチスリップオンマフラー用のヘッダーパイプです。装着の際は、ECUのマッピングが必要になります。
販売備考:一般公道使用不可。Euro5プラス(O2センサーが触媒の前後に付いている)車両は、触媒の劣化診断によりエンジンチェックランプが点灯しますので、装着の際はECUのチューニングが必要となります。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R1300GS 24
タイプ:オプション ヘッダーパイプ
色[カラー]:チタン
材質[素材]:チタン
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:専用
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-B13SO4-HJGTBL,S-B13SO4-HJGT

仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無 適合品番:S-B13SO4-HJGTBL,S-B13SO4-HJGT 材質チタン 形状専用 チタン 区分オプションパーツ タイプオプション ヘッダーパイプ 加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする