バラクラバ 802360

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14474017 品番802360
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:802360
販売備考:Material: 94% recycled polyester, 6% elastane
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:ポリエステル94%/ポリウレタン6%
商品区分:アパレル

材質ポリエステル94%/ポリウレタン6% ブラック 区分アパレル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする