LENOX(レノックス)
LENOX(レノックス)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
LENOX(レノックス)の エアーソー
エアソーブレード ねじ穴タイプ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
14474909
品番
20472KCH432T
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
バイメタル設計で柔軟性に優れ、破損にも強く、切断ワークに最適な山数を選定することでスムーズな切断が可能です。
用途
自動車用鋼板の切断に。
トラスコ品番
106-0035
材質
バイメタル
厚さ(mm)
0.65
全長(mm)
102
色
ホワイト
山数
32
適合材
鉄
有効刃長(mm)
90
切断能力(mm)鉄
〜1.6