DEWALT
DEWALTの 充電工具 本体
DEWALTの 切断
DEWALTの 充電式レシプロソー/セーバーソー
充電レシプロソー(18V)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14474927
品番
DCS380M2-JP
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
二重オイルシールでオイル漏れ防止になっています。
軽量ボディーです。
用途
切断作業、特に壁際切断や解体に。
付属品
電池パック(DCB182-JP)2個、充電器(DCB115-JP)1個、ケース
トラスコ品番
105-5913
ストローク(mm)
28.6
幅(mm)
61
高さ(mm)
195
奥行(mm)
425
切断能力(mm)木材
265
バッテリー電圧(V)
18
ストローク数(min
-1
)
0〜2950
切断能力(mm)軟鋼
130
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。