バイメタルホールソーT3スピードスロット替刃式 セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード14474936 品番30370400G
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

バイメタルホールソーを業種別にコンパクトに収納できるホールソーセットです。

用途ステンレス0.8〜2mm厚、鉄0.8〜5mm厚、木材(釘入り可)、塩ビ、排水マス等、2×4材の貫通、金属系サイディングに。 付属品収納ケース トラスコ品番107-7633 セット内容替刃51/76/86/105mm・アーバー1779801 材質バイメタル フトコロの深さ(mm)44 刃厚(mm)1.16 チャック寸法(mm)13
注意
※ステンレスへ穴あけの際は低速で使用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする