LENOX(レノックス)
LENOX(レノックス)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
LENOX(レノックス)の セーバーソーブレード
セーバーソーブレード 25枚入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(25枚)
注文コード
14474945
品番
20494B614R
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
独自の刃先形状により切粉を効率よく排出、長寿命とスピード切断を可能にしました。
用途
ステンレス・鉄・非鉄金属に。
トラスコ品番
216-1300
材質
バイメタル(コバルト8%含有マトリックス2)
厚さ(mm)
0.9
全長(mm)
150
山数
14
切断能力(mm)
非鉄金属鋼材:3.0〜9.0
切断能力(mm)非鉄金属
3〜9
有効刃長(mm)
130
切断能力(mm)ステンレス
3〜6
切断能力(mm)鉄
3〜6
注意
※作業時は保護グローブや安全メガネなどの保護具を着用下さい。
※電動工具の使用説明書に記載されている安全具を装着し作業してください。