DCMBL562P1-JP 充電式ブロワー(18V) DEWALT 14474988 DCMBL562P1-JP 充電式ブロワー(18V) DEWALT 14474988 DCMBL562P1-JP 充電式ブロワー(18V) DEWALT 14474988

充電式ブロワー(18V)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14474988 品番DCMBL562P1-JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

風力200 Km/h のパフォーマンスのパワフルモデルです。
本体・中間ノズル・先端ノズルは分離可能でコンパクト収納・管理が実現します。

用途
清掃・送風作業等に最適です。
路面乾燥や換気促進等の環境保全にも使用可能です。
付属品5.0Ah電池パック(DCB184-JP)×1個、充電器(DCB1104-JP) トラスコ品番658-7596 セット内容バッテリー・充電器 幅(mm)165 高さ(mm)320 奥行(mm)835 電源(V)18 風速(km/h)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする