DEWALT
DEWALTの 充電工具 本体
DEWALTの ブロワ/集じん
充電式ブロワー(54V)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14474997
品番
DCM572X1-JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
湾曲したチューブ設計により回転制御が可能になり、使用による疲労を軽減します。
本体・中間ノズル・先端ノズルは分離可能でコンパクト収納・管理が実現します。
用途
清掃・送風作業等に最適です。
路面乾燥や換気促進等の環境保全にも使用可能です。
付属品
バッテリー(DCB547-JP)、充電器(DCB118-JP)
トラスコ品番
658-7602
セット内容
バッテリー・充電器
幅(mm)
230
高さ(mm)
420
奥行(mm)
770
電源(V)
54
風速(km/h)
195