※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BM7-2D150230N B-pack 防錆フィルム平袋(鉄・非鉄金属共用タイプ) KBIS 14475049 BM7-2D150230N B-pack 防錆フィルム平袋(鉄・非鉄金属共用タイプ) KBIS 14475049 BM7-2D150230N B-pack 防錆フィルム平袋(鉄・非鉄金属共用タイプ) KBIS 14475049 BM7-2D150230N B-pack 防錆フィルム平袋(鉄・非鉄金属共用タイプ) KBIS 14475049

B-pack 防錆フィルム平袋(鉄・非鉄金属共用タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 14475049 品番 BM7-2D150230N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809

高い防錆力とバリア性があります。
金属部品や機械などを包むだけでサビを防止します。
鉄・非鉄金属共有タイプで管理しやすく便利です。
フィルム内側から防錆成分が発散します。

用途
金属加工品、機械部品・機械装置の防錆に。
部品の船輸出時の防錆に。
工場内での防錆保管に。
スペアパーツ等の防錆保管に。
トラスコ品番661-9465 材質ポリエチレン(PE)(VCI添加物) 長さ(mm)230 幅(mm)150 厚さ(mm)0.07 有効期間未開封:2年 防錆可能年月3年
注意
※色調は製造条件・環境要因によってばらつきがあり、時を経て変化します。
※防錆フィルムの再利用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆紙、防錆シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする