DEWALT
DEWALTの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
DEWALTの セーバーソーブレード
木材切断作業用セーバーソーブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
14475085
品番
DWAR106-JP
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
刃先とタングを強化しました。
用途
木材切断作業
トラスコ品番
686-8730
材質
Bi-Metal
厚さ(mm)
1.6
全長(mm)
300
種類
Bi-Metal
山数
6