DEWALT
DEWALTの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
DEWALTの セーバーソーブレード
木材切断作業用セーバーソーブレード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
14475101
品番
DWAR960-JP
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
刃先とタングを強化しました。
用途
木材切断作業
トラスコ品番
686-7235
材質
Bi-Metal
厚さ(mm)
1.3
全長(mm)
225
種類
Bi-Metal
山数
10