木材切断作業用セーバーソーブレード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5枚) 注文コード 14475110 品番 DWAR160-JP
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

刃先とタングを強化しました。

用途木材切断作業 トラスコ品番686-8724 材質Bi-Metal 厚さ(mm)1.3 全長(mm)300 種類Bi-Metal 山数10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする