ポジカくっきりフィルム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 幅(m)1 注文コード14475119 品番KBL602
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

三井化学の「くっきり色素」技術を用いイエローライトを選択的にカットすることで、フィルム越しに見える景色を、自然な見え方ながら色鮮やかに見せるポリエステルベースのウインドウフィルムです。
災害時におけるガラスの飛散を防止し周囲の安全を確保します。(JIS A 5759適合)
紫外線を99%カットし、日焼けやインテリアの退色を抑制します。
表面のハードコート層により施工時や施工後の傷付きを軽減します。
国土交通大臣認定 不燃材料 認定番号 NM-3742取得しています。

用途ガラス用飛散防止フィルム トラスコ品番684-9034 材質PETフィルム基材+粘着層 淡色 長さ(m)2 幅(m)1
注意
※アクリルなどの樹脂への施工:アウトガスが発生する可能性がある為、樹脂用ベースフィルムの利用をご検討下さい。
※薬剤(抗菌、抗ウイルス薬等)の塗布:問題ございません。
※熱割れを起こす可能性:あり(熱割れ計算を実施し、リスクを確認した上での施工をお願い致します。)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする