KBL452 ポジカくっきりフィルム 三井化学ファイン 14475128

KBL452 ポジカくっきりフィルム 三井化学ファイン 14475128
KBL452 ポジカくっきりフィルム 三井化学ファイン 14475128
KBL452 ポジカくっきりフィルム 三井化学ファイン 14475128
KBL452 ポジカくっきりフィルム 三井化学ファイン 14475128

ポジカくっきりフィルム

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
幅(m)1
内容量1巻注文コード14475128品番KBL452
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

三井化学の「くっきり色素」技術を用いイエローライトを選択的にカットすることで、フィルム越しに見える景色を、自然な見え方ながら色鮮やかに見せるポリエステルベースのウインドウフィルムです。
災害時におけるガラスの飛散を防止し周囲の安全を確保します。(JIS A 5759適合)
紫外線を99%カットし、日焼けやインテリアの退色を抑制します。
表面のハードコート層により施工時や施工後の傷付きを軽減します。
国土交通大臣認定 不燃材料 認定番号 NM-3742取得しています。

用途
ガラス用飛散防止フィルム
トラスコ品番684-9037材質PETフィルム基材+粘着層中間色長さ(m)2幅(m)1
注意
※アクリルなどの樹脂への施工:アウトガスが発生する可能性がある為、樹脂用ベースフィルムの利用をご検討下さい。
※薬剤(抗菌、抗ウイルス薬等)の塗布:問題ございません。
※熱割れを起こす可能性:あり(熱割れ計算を実施し、リスクを確認した上での施工をお願い致します。)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする