用途子供との外出時に。
色ブラック
容量スマートフォン、お財布、オムツ2〜3枚、おしり拭き、ハンカチ、ティッシュなどが入ります。500mlのペットボトルも入る大きさです。
耐荷重(kg)20
全長(cm)ウエストベルト:118
洗濯方法商品に記載のある洗濯マークを確認の上、ご対応ください。バックルなど絡まる恐れがありますので、洗濯ネットに入れてからご対応ください。
適合年齢(歳)腰が据わっている6カ月頃〜4歳頃までのお子さまを目安としてご使用ください。
寸法(横×縦)(cm)33×16、肩パッド:49×7
使用者体重(kg)2程度を目安としてください。国内の耐久試験に合格していますので、安心してご使用ください。