BORN BOON ボーンブーン ヒップシート ショルダーバック 2way 抱っこ紐

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 グレー 注文コード14475889 品番Colulu0183
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

BORN BOON ボーンブーン ヒップシート ショルダーバック 2way 抱っこ紐は、お子様との外出時にピッタリなヒップシートと抱っこ紐が一緒になった商品です。抱っこ卒業後にはおしゃれアイテムとして普段使いも楽しめます。コンパクトで軽いのに大容量、本体重量はわずか280gです。お子様の腰部分とバックル部分にはサポート機能付きでお子様をしっかりサポートします。ウエストベルトと厚さ1.5cmの肩パッドで、ママやパパの体への負担を軽減します。抱っこ卒業後もショルダーバッグとして長く使用可能。

用途子供との外出時に。 グレー 容量スマートフォン、お財布、オムツ2〜3枚、おしり拭き、ハンカチ、ティッシュなどが入ります。500mlのペットボトルも入る大きさです。 耐荷重(kg)20 全長(cm)ウエストベルト:118 洗濯方法商品に記載のある洗濯マークを確認の上、ご対応ください。バックルなど絡まる恐れがありますので、洗濯ネットに入れてからご対応ください。 適合年齢(歳)腰が据わっている6カ月頃〜4歳頃までのお子さまを目安としてご使用ください。 寸法(横×縦)(cm)33×16、肩パッド:49×7 使用者体重(kg)2程度を目安としてください。国内の耐久試験に合格していますので、安心してご使用ください。
注意
※腰のすわったお子さま〜約20kgまで(目安:6カ月ごろ〜4歳ごろ)のお子さまにご使用できます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする