ISK-Li170AN+ リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機 IKURATOOLS(育良精機) 14476099

リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード14476099品番ISK-Li170AN+
参考基準価格(税別)¥728,000販売価格(税込)¥615,780
販売価格(税別)
559,800

「つながる」第三世代。ISKシステム搭載
溶接機操作・管理アプリISK Systemを使用することにより、遠隔操作(本機から離れていても手元のスマホで調整できる)、遠隔管理(保管場所に行かなくてもスマホで電池残量など本体状況を確認できる)、盗難防止(「監視中」に持ち上げるとLEDとブザーで警告、スマホがないと電源が入らず使用できません)が可能になります。
離れた場所からでもフロントのLEDの色で、電池残量や警告など状態を把握できます。
バッテリー容量と質量のベストバランス。

付属品入力(3芯)2mm2-3m/出力端子用絶縁カバー/アップセットボルト・ナット(M8)/ショルダーベルト質量(kg)18(入力ケーブル含む)定格周波数(Hz)50/60リサイクル回数約2000定格入力電圧(V)100定格容量15Ah/792Wh使用率(%)40外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×455×330溶接電流(A)20~170機能【電撃防止】25V以下 ON/OFF切替可能定格入力電流(A)8以下充電時間(時間)約1無負荷電圧(V)52.8
注意
※ISK Systemアプリのダウンロードが必要です。
※ISK System機能はBluetooth接続中のみ可能になります。
※充電時間は使用状況や周囲環境によって変動します。電池を長く保つために、1ヵ月程度を目安に充電することを推奨します。
※周囲温度によっては、使用率を大きく下回る可能性があります。
※サイクル寿命は一定の温度湿度で100%の充放電を行った時の値となります。使用率や周囲環境によって変化します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする