画像メイン

ST5SHPT0M ムーブスポーツ ジャージ ショート ハーフ パンツ 吸汗 ストレッチ トレーニング MOVESPORT MOVESPORT 14476135 ST5SHPT0M ムーブスポーツ ジャージ ショート ハーフ パンツ 吸汗 ストレッチ トレーニング MOVESPORT MOVESPORT 14476135

ムーブスポーツ ジャージ ショート ハーフ パンツ 吸汗 ストレッチ トレーニング MOVESPORT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 14476135 品番 ST5SHPT0M
参考基準価格(税別)¥4,490 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

スポーツウェア

用途運動・トレーニング 仕様左右サイドポケット、左右ヒップポケット ブラック サイズM 股下(cm)26 ウエスト(cm)69-87 機能吸汗、2WAYストレッチ、防風 裾廻り(cm)53 股上(cm)26.5 ヒップ(cm)97 素材表地/防風ストレッチニット(複合繊維(ポリエステル)74%、ポリエステル26%) 太もも周り(cm)65 性別メンズ向け
注意
※半ズボン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする