画像メイン
MOVESPORT
MOVESPORTの ワーキングウェア
MOVESPORTの スポーツウェア
ムーブスポーツ ジャージ ショート ハーフ パンツ 吸汗 ストレッチ トレーニング MOVESPORT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
14476178
品番
ST5SHPT0M
参考基準価格(税別)
¥4,490
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
スポーツウェア
用途
運動・トレーニング
仕様
左右サイドポケット、左右ヒップポケット
色
ブラック
サイズ
2XO
股下(cm)
30
ウエスト(cm)
78-96
機能
吸汗、2WAYストレッチ、防風
裾廻り(cm)
57
股上(cm)
28.5
ヒップ(cm)
111
素材
表地/防風ストレッチニット(複合繊維(ポリエステル)74%、ポリエステル26%)
太もも周り(cm)
75
性別
メンズ向け
注意
※半ズボン