画像メイン
MOVESPORT
MOVESPORTの ワーキングウェア
MOVESPORTの スポーツウェア
ムーブスポーツ ジャージ ポロシャツ 半袖 鹿の子 吸汗 速乾 トレーニング MOVESPORT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
14476248
品番
ST5SHST0M
参考基準価格(税別)
¥4,290
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
スポーツウェア
用途
運動・トレーニング
色
ブラック
サイズ
S
胸囲(cm)
102
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
19
着丈(cm)
64
機能
吸汗速乾
素材
表地/鹿の子(ポリエステル100%)
性別
メンズ向け
袖幅(cm)
22
注意
※ポリエステル100%