画像メイン
MOVESPORT
MOVESPORTの ワーキングウェア
MOVESPORTの スポーツウェア
ムーブスポーツ ジャージ ポロシャツ ボタンダウン 半袖 鹿の子 吸汗 速乾 トレーニング MOVESPORT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
14476440
品番
ST5SHST1M
参考基準価格(税別)
¥4,490
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
スポーツウェア
用途
運動・トレーニング
仕様
左胸ポケット付き
色
ホワイト
サイズ
M
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
68
機能
吸汗速乾
素材
表地/鹿の子(ポリエステル100%)
性別
メンズ向け
袖幅(cm)
23
注意
※ポリエステル100%