画像メイン
MOVESPORT
MOVESPORTの ワーキングウェア
MOVESPORTの スポーツウェア
ムーブスポーツ ジャージ ショートスリーブシャツ 半袖 Tシャツ 吸汗 速乾 UVカット トレーニング MOVESPORT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
14476668
品番
ST5SHTT0M
参考基準価格(税別)
¥2,690
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
スポーツウェア
用途
運動・トレーニング
色
ブルー
サイズ
S
胸囲(cm)
104
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
64
機能
吸汗速乾、UV CUT(UPF15)
素材
表地/DRY MESH2(ポリエステル100%)
性別
メンズ向け
袖幅(cm)
22
注意
※吸汗速乾