画像メイン
MOVESPORT
MOVESPORTの ワーキングウェア
MOVESPORTの スポーツウェア
ムーブスポーツ ジャージ ショートスリーブシャツ 半袖 Tシャツ 吸汗 速乾 UVカット トレーニング MOVESPORT
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
2XO
色
ブルー
注文コード
14476720
品番
ST5SHTT0M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,690
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
この商品は
サイズ・色
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
スポーツウェア
用途
運動・トレーニング
色
ブルー
サイズ
2XO
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
74
機能
吸汗速乾、UV CUT(UPF15)
素材
表地/DRY MESH2(ポリエステル100%)
性別
メンズ向け
袖幅(cm)
24.5
注意
※吸汗速乾