画像メイン
MOVESPORT
ムーブスポーツ ジャージ ショートスリーブシャツ 半袖 Tシャツ 吸汗 速乾 UVカット トレーニング MOVESPORT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
O
S
M
L
O
XO
2XO
色
ネイビー
ブラック
ブルー
ネイビー
レッド
ホワイト
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
14476756
品番
ST5SHTT0M
参考基準価格(税別)
¥2,690
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
スポーツウェア
用途
運動・トレーニング
色
ネイビー
サイズ
O
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
70
機能
吸汗速乾、UV CUT(UPF15)
素材
表地/DRY MESH2(ポリエステル100%)
性別
メンズ向け
袖幅(cm)
23.5
注意
※吸汗速乾