画像メイン

ST5SHTT0M ムーブスポーツ ジャージ ショートスリーブシャツ 半袖 Tシャツ 吸汗 速乾 UVカット トレーニング MOVESPORT MOVESPORT 14476878 ST5SHTT0M ムーブスポーツ ジャージ ショートスリーブシャツ 半袖 Tシャツ 吸汗 速乾 UVカット トレーニング MOVESPORT MOVESPORT 14476878

ムーブスポーツ ジャージ ショートスリーブシャツ 半袖 Tシャツ 吸汗 速乾 UVカット トレーニング MOVESPORT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 14476878 品番 ST5SHTT0M
参考基準価格(税別)¥2,690 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

スポーツウェア

用途運動・トレーニング ホワイト サイズO 胸囲(cm)116 肩幅(cm)48 袖丈(cm)23 着丈(cm)70 機能吸汗速乾、UV CUT(UPF15) 素材表地/DRY MESH2(ポリエステル100%) 性別メンズ向け 袖幅(cm)23.5
注意
※吸汗速乾

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする