画像メイン
MOVESPORT
MOVESPORTの ワーキングウェア
MOVESPORTの スポーツウェア
ムーブスポーツ トレーニング ジャケット ニット ジャージ スウェット 吸汗 ストレッチ UVカット MOVESPORT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
M
色
ブラック
注文コード
14476921
品番
ST5SJGT0M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,990
この商品は
サイズ・色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
スポーツウェア
用途
運動・トレーニング
仕様
左右サイドポケット
色
ブラック
サイズ
M
胸囲(cm)
114
着丈(cm)
66
機能
吸汗、2WAYストレッチ、UV CUT(UPF50+)、SUNSCREEN/太陽の熱を遮り、ウェアが熱くなるのを抑えます
裄丈(cm)
84
素材
表地/ゼブラ軽量2(ポリエステル100%)
性別
メンズ向け
袖幅(cm)
24
注意
※フルジップ