画像メイン
MOVESPORT
MOVESPORTの ワーキングウェア
MOVESPORTの スポーツウェア
ムーブスポーツ トレーニング ジャケット ニット ジャージ スウェット 吸汗 ストレッチ UVカット MOVESPORT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
14476957
品番
ST5SJGT0M
参考基準価格(税別)
¥7,990
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
スポーツウェア
用途
運動・トレーニング
仕様
左右サイドポケット
色
ブラック
サイズ
2XO
胸囲(cm)
132
着丈(cm)
74
機能
吸汗、2WAYストレッチ、UV CUT(UPF50+)、SUNSCREEN/太陽の熱を遮り、ウェアが熱くなるのを抑えます
裄丈(cm)
92
素材
表地/ゼブラ軽量2(ポリエステル100%)
性別
メンズ向け
袖幅(cm)
28
注意
※フルジップ