画像メイン
MOVESPORT
MOVESPORTの ワーキングウェア
MOVESPORTの スポーツウェア
ムーブスポーツ トレーニング ジャケット ニット ジャージ スウェット フード 吸汗 ストレッチ 防風 MOVESPORT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
14477106
品番
ST5SJGT1M
参考基準価格(税別)
¥8,990
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
スポーツウェア
用途
運動・トレーニング
仕様
左右サイドポケット、フード付き(取り外し不可)
色
ブラック
サイズ
L
胸囲(cm)
114
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
67
機能
吸汗、2WAYストレッチ、防風
素材
表地/防風ストレッチニット(複合繊維(ポリエステル)74%、ポリエステル26%)
性別
メンズ向け
袖幅(cm)
25
注意
※フルジップ