画像メイン
MOVESPORT
MOVESPORTの ワーキングウェア
MOVESPORTの スポーツウェア
ムーブスポーツ ジャージ スウェット トレーニング パンツ ニット 吸汗 ストレッチ UVカット MOVESPORT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
14477657
品番
ST5SPZT0M
参考基準価格(税別)
¥6,990
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
スポーツウェア
用途
運動・トレーニング
仕様
左右サイドポケット、左右ヒップポケット、裾ファスナー
色
ブラック
サイズ
O
股下(cm)
77
ウエスト(cm)
76-94
機能
吸汗、2WAYストレッチ、UV CUT(UPF50+)、SUNSCREEN/太陽の熱を遮り、ウェアが熱くなるのを抑えます
裾廻り(cm)
36
股上(cm)
29
ヒップ(cm)
106
素材
表地/ゼブラ軽量2(ポリエステル100%)
太もも周り(cm)
68
性別
メンズ向け
注意
※長ズボン