画像メイン

ST5SPZT1M ムーブスポーツ ジャージ スウェット トレーニング パンツ ニット 吸汗 ストレッチ 防風 MOVESPORT MOVESPORT 14477840 ST5SPZT1M ムーブスポーツ ジャージ スウェット トレーニング パンツ ニット 吸汗 ストレッチ 防風 MOVESPORT MOVESPORT 14477840

ムーブスポーツ ジャージ スウェット トレーニング パンツ ニット 吸汗 ストレッチ 防風 MOVESPORT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 14477840 品番 ST5SPZT1M
参考基準価格(税別)¥7,990 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

スポーツウェア

用途運動・トレーニング 仕様左右サイドポケット、左右ヒップポケット ネイビー サイズO 股下(cm)76 ウエスト(cm)74-90 機能吸汗、2WAYストレッチ、防風 裾廻り(cm)36 股上(cm)30 ヒップ(cm)102 素材表地/防風ストレッチニット(複合繊維(ポリエステル)74%、ポリエステル26%) 太もも周り(cm)66 性別メンズ向け
注意
※長ズボン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする