画像メイン
MOVESPORT
MOVESPORTの ワーキングウェア
MOVESPORTの スポーツウェア
ムーブスポーツ ジャージ スウェット パンツ 吸汗 速乾 ストレッチ トレーニング MOVESPORT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
14477885
品番
ST5SPZT2M
参考基準価格(税別)
¥5,390
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
スポーツウェア
用途
運動・トレーニング
仕様
左右サイドポケット
色
ブラック
サイズ
L
身長(cm)
175
ウエスト(cm)
82
機能
吸汗速乾、2WAYストレッチ
腰廻り(cm)
96
素材
表地/ライトスムース2、表地/ライトスムース2 杢(ポリエステル100%)
性別
メンズ向け
注意
※長ズボン