画像メイン
MOVESPORT
MOVESPORTの ワーキングウェア
MOVESPORTの スポーツウェア
ムーブスポーツ ジャージ フード スウェット パーカー トレーナー 吸汗 速乾 ストレッチ トレーニング MOVESPORT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
14478059
品番
ST5SSWT0M
参考基準価格(税別)
¥6,490
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
スポーツウェア
用途
運動・トレーニング
仕様
左右サイドポケット。袖、裾は肌当たりの優しいリブ仕様により身体にフィットします。
色
ブラック
サイズ
M
身長(cm)
170
ウエスト(cm)
78
機能
吸汗速乾、2WAYストレッチ
腰廻り(cm)
92
素材
表地/ライトスムース2、表地/ライトスムース2 杢(本体/ポリエステル100%、袖口・裾/ポリエステル97%、ポリウレタン3%)
性別
メンズ向け
注意
※プルオーバー