画像メイン

ST5SSWT0M ムーブスポーツ ジャージ フード スウェット パーカー トレーナー 吸汗 速乾 ストレッチ トレーニング MOVESPORT MOVESPORT 14478147 ST5SSWT0M ムーブスポーツ ジャージ フード スウェット パーカー トレーナー 吸汗 速乾 ストレッチ トレーニング MOVESPORT MOVESPORT 14478147

ムーブスポーツ ジャージ フード スウェット パーカー トレーナー 吸汗 速乾 ストレッチ トレーニング MOVESPORT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 14478147 品番 ST5SSWT0M
参考基準価格(税別)¥6,490 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

スポーツウェア

用途運動・トレーニング 仕様左右サイドポケット。袖、裾は肌当たりの優しいリブ仕様により身体にフィットします。 グレー サイズXO 身長(cm)185 ウエスト(cm)90 機能吸汗速乾、2WAYストレッチ 腰廻り(cm)104 素材表地/ライトスムース2、表地/ライトスムース2 杢(本体/ポリエステル100%、袖口・裾/ポリエステル97%、ポリウレタン3%) 性別メンズ向け
注意
※プルオーバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする